Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schalter mit Sicherung 4P - 125 A /T00

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schalter mit Sicherung 4P - 125 A /T00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HFD412

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 415 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613130336

Sonepar Artikelnummer

120303712

Hersteller Artikelnummer

HFD412

Hersteller Typ

HFD412

Hersteller Artikel Nr.:

HFD412

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

56 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

3.000 kg

Schalter mit Sicherung 4polig 125 A /T00. NH00 4poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 125A (nicht im Lieferumfang), für die Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach IEC 60947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je Phase und Schaltstellungsanzeige.