HAGER - Schalter-Sicherungs-Einheit,D0,1-pol,63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L71M
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610740569
Sonepar Artikelnummer
120216003
Hersteller Artikelnummer
L71M
Hersteller Typ
L71M
Hersteller Artikel Nr.:
L71M
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.123 kg
Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene. D0-Sicherungslasttrennschalter einpolig schaltbar für D02 Sicherungen, für Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz.


