HAGER - Schalter-Sicherungs-Einheit,INON D01-10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L70M
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610102169
Sonepar Artikelnummer
120316157
Hersteller Artikelnummer
L70M
Hersteller Typ
L70M
Hersteller Artikel Nr.:
L70M
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
10 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.143 kg
Schalter-Sicherungs-Einheit INON mit Sperre, D01-10A. Schalter-Sicherungs-Einheit INON Meldesystem für Sicherungsausfall und plombierbarer Sperre einsetzbar als Vorsicherung für den Tarifzähler mit Schraubkappenloser Stecktechnik, werkseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Bestückt mit 10A D01-Hülsenpaßeinsatz und 10A D0 Sicherungseinsatz.


