Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SER02

  • Form - rund

  • Durchmesser - 122 mm

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740027656

Sonepar Artikelnummer

121184845

Hersteller Artikelnummer

SER02

Hersteller Typ

SER02

Hersteller Artikel Nr.:

SER02

Form:

rund

Durchmesser:

122 mm

Länge:

300 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

155 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.127 kg

Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm. Schalungselement aus halogenfreiem Kunststoff für die Montage der Bodensteckose in Estrichböden. Verbindung mit 16 Leerrohren (Ø 20/25 mm) oder bis zu vier Unterflurkanälen (190 × 28 mm) möglich.