HAGER - Schieber, Feldverteiler Unterputz FWU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWU00P1
Breite - 205 mm
Länge - 227 mm
Halogenfrei - Nein
Antibakterielle Behandlung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610660645
Sonepar Artikelnummer
120580234
Hersteller Artikelnummer
FWU00P1
Hersteller Typ
FWU00P1
Hersteller Artikel Nr.:
FWU00P1
Breite:
205 mm
Länge:
227 mm
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg


