Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schließung,univ.,Knebelgriff

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schließung,univ.,Knebelgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ531N

  • Ausführung des Handgriffes - Knebel

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612778188

Sonepar Artikelnummer

120373856

Hersteller Artikelnummer

FZ531N

Hersteller Typ

FZ531N

Hersteller Artikel Nr.:

FZ531N

Ausführung des Handgriffes:

Knebel

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.150 kg

Schließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54. Knebelgiffe abschließbar, Schliessnummer 1333, für passenden Schrank.