Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schließung,univ.,Schwenkhebelgriff,plomb

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schließung,univ.,Schwenkhebelgriff,plomb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ535N

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612778218

Sonepar Artikelnummer

120435054

Hersteller Artikelnummer

FZ535N

Hersteller Typ

FZ535N

Hersteller Artikel Nr.:

FZ535N

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.180 kg

Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54. Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder 40 mm plombierbar (nur mit Profilhalbzylinder möglich) für passenden Schrank. Hinweis (nur bei Zählerschränken beachten): Verwendung von einem Schwenkhebel müssen die Schubstangen ausgetauscht werden. Bei Einsatz eines Blendrahmens kann kein Schwenkhebelgriff verwendet werden.