Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schlüsseltaster Profil-Halbzylinder, Druckguss, IP44, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schlüsseltaster Profil-Halbzylinder, Druckguss, IP44, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDE4450

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610092675

Sonepar Artikelnummer

121386274

Hersteller Artikelnummer

WDE4450

Hersteller Typ

WDE4450

Hersteller Artikel Nr.:

WDE4450

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Schlüssel

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Polzahl:

1

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK07

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.190 kg

Schlüsseltaster Unterputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44