HAGER - Schnittstellenadapter USB zu Ethernet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTG457H
Anschluss 1 - USB
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613138806
Sonepar Artikelnummer
120580297
Hersteller Artikelnummer
HTG457H
Hersteller Typ
HTG457H
Hersteller Artikel Nr.:
HTG457H
Anschluss 1:
USB
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2:
sonstige
Kabellänge:
0.21 m
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg


