Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schnittstellestelle für Visualisierung

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schnittstellestelle für Visualisierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZI910

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kommunikation und Messfunktion

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 84715000

  • Gewicht - 0.208 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613362201

Sonepar Artikelnummer

120435247

Hersteller Artikelnummer

HZI910

Hersteller Typ

HZI910

Hersteller Artikel Nr.:

HZI910

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kommunikation und Messfunktion

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84715000

Gewicht:

0.208 kg

Schnittstelle für Visualisierung. Schnittstellestelle für Visualisierung. Ermöglicht die Übertragung der Zustände der Quellen vom Lastumschalter zu Vorderseite des Schrankes, Türeinbau, Anschluss RJ45 max. 3m, Türausschnitt 96 * 96mm, Schutzklasse IP21, Betriebstemperatur -10 - +55 °C.