HAGER - Schranktrennwand verzinkt 2000x400 HxT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ708EWT
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 1904 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919368643
Sonepar Artikelnummer
120471059
Hersteller Artikelnummer
FZ708EWT
Hersteller Typ
FZ708EWT
Hersteller Artikel Nr.:
FZ708EWT
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
1904 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Rastermaß:
393.7 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
45
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.330 kg


