HAGER - Schrankverbindung Lochplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MES-FV
Ausführung - sonstige
Breite - 5 mm
Höhe - 24 mm
Tiefe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919117449
Sonepar Artikelnummer
120434441
Hersteller Artikelnummer
MES-FV
Hersteller Typ
MES-FV
Hersteller Artikel Nr.:
MES-FV
Ausführung:
sonstige
Breite:
5 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
28 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.199 kg
Schrankverbindung Lochplatte. Schrankverbindung (6 Stück) mit Lochplatte und Schrauben für passende Schränke.


