HAGER - Schrankverbindungsbolzen für ASV IP41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ747XW
Ausführung - sonstige
Breite - 63.5 mm
Höhe - 22.5 mm
Tiefe - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919323604
Sonepar Artikelnummer
120215226
Hersteller Artikelnummer
FZ747XW
Hersteller Typ
FZ747XW
Hersteller Artikel Nr.:
FZ747XW
Ausführung:
sonstige
Breite:
63.5 mm
Höhe:
22.5 mm
Tiefe:
11.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.280 kg
Schrankverbindung Bolzen. Schrankverbindungsbolzen (4 Stück) für passender Schrank.


