Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schubstangen,univ.,f.IP54,Schließ.,1250

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schubstangen,univ.,f.IP54,Schließ.,1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ838N

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Art der Schließung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612778362

Sonepar Artikelnummer

120435127

Hersteller Artikelnummer

FZ838N

Hersteller Typ

FZ838N

Hersteller Artikel Nr.:

FZ838N

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.387 kg

Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Höhe 1250mm. Schubstangen zum Einbau von Schließungen mit Schwenkhebelgriff, für passenden Schrank.