Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schubstangen,univ.,f.IP54,Schließ.,1850

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schubstangen,univ.,f.IP54,Schließ.,1850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ832N

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612778300

Sonepar Artikelnummer

120373869

Hersteller Artikelnummer

FZ832N

Hersteller Typ

FZ832N

Hersteller Artikel Nr.:

FZ832N

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.525 kg

Schubstangen,asymmetrisch, univers, für IP54 Schließung, für Schrankhöhe 1850mm. Schubstangen zum Einbau von Schließungen mit Schwenkhebelgriff, für passenden Schrank.