Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schukosteckdose Verteilereinbau 16A/250VAC QuickConnect 2,5T

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schukosteckdose Verteilereinbau 16A/250VAC QuickConnect 2,5T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SNS016

  • Anzahl der Steckdosen - 2

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250615640048

Sonepar Artikelnummer

120354076

Hersteller Artikelnummer

SNS016

Hersteller Typ

SNS016

Hersteller Artikel Nr.:

SNS016

Anzahl der Steckdosen:

2

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Nennstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

2

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Ja

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

0 mA

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

75 mm

Gerätetiefe:

66 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.069 kg

Steckdose 16A 250V 2,5PLE, QuickConnect. Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz nach DIN VDE 0620 zum Einbau in Verteiler mit der Schutzklasse I zur Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715.