Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schütz 40A, 2S, 230AC/220DC mit Handschaltung, brummfrei

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schütz 40A, 2S, 230AC/220DC mit Handschaltung, brummfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ERC240S

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612400270

Sonepar Artikelnummer

120284106

Hersteller Artikelnummer

ERC240S

Hersteller Typ

ERC240S

Hersteller Artikel Nr.:

ERC240S

Bemessungsbetriebsspannung:

400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1900 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1300 VA

Schieber für Handschaltung:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP2X

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.338 kg

Brummfrei Installationrelais , 40A,2S, 230V