Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schütz 63A, 2S, 230V mit Handschaltung

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schütz 63A, 2S, 230V mit Handschaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ERC263

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612401123

Sonepar Artikelnummer

120284107

Hersteller Artikelnummer

ERC263

Hersteller Typ

ERC263

Hersteller Artikel Nr.:

ERC263

Bemessungsbetriebsspannung:

400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

6500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

4700 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2100 VA

Schieber für Handschaltung:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP2X

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.338 kg

Installationrelais , 63A,2S, 230V