Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schutzleiterklemme 35mm²

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schutzleiterklemme 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR350PE

  • PEN-Funktion möglich - Ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610133651

Sonepar Artikelnummer

121389117

Hersteller Artikelnummer

KR350PE

Hersteller Typ

KR350PE

Hersteller Artikel Nr.:

KR350PE

PEN-Funktion möglich:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5 .. 16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5 .. 50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

62.5 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

62.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.046 kg

Schutzleiterklemme 35mm², Schraubtechnik