Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Schwenkhebelgriff univers, 455E

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Schwenkhebelgriff univers, 455E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ518N

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Art der Schließung - Zylinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612778164

Sonepar Artikelnummer

120435048

Hersteller Artikelnummer

FZ518N

Hersteller Typ

FZ518N

Hersteller Artikel Nr.:

FZ518N

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.270 kg

Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54. Schwenkhebelgriff mit Profilhalbzylinder 40 mm, Schließnummer 455, für passenden Schrank.