HAGER - Seitenblende für Sockel IP41 400x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ911WS
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Breite - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919301435
Sonepar Artikelnummer
120215318
Hersteller Artikelnummer
FZ911WS
Hersteller Typ
FZ911WS
Hersteller Artikel Nr.:
FZ911WS
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Breite:
2.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
369 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.450 kg


