HAGER - Seitenblende für Sockel IP41 600x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ941XS
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Breite - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919324076
Sonepar Artikelnummer
120215348
Hersteller Artikelnummer
FZ941XS
Hersteller Typ
FZ941XS
Hersteller Artikel Nr.:
FZ941XS
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Breite:
2.5 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
569 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.550 kg


