HAGER - Seitenwand f. ASV IP41, 2000x600mm HxT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ709EX
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919320788
Sonepar Artikelnummer
120215224
Hersteller Artikelnummer
FZ709EX
Hersteller Typ
FZ709EX
Hersteller Artikel Nr.:
FZ709EX
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
25 mm
Höhe:
1999 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.600 kg


