HAGER - Seitenwand flach f.ASV IP41 2000x400 HxT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ708EWF
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919368629
Sonepar Artikelnummer
120471058
Hersteller Artikelnummer
FZ708EWF
Hersteller Typ
FZ708EWF
Hersteller Artikel Nr.:
FZ708EWF
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
2 mm
Höhe:
1999 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.000 kg


