HAGER - Seitenwand für Anreihst. T.400mm SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ708SD
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612794997
Sonepar Artikelnummer
120215221
Hersteller Artikelnummer
FZ708SD
Hersteller Typ
FZ708SD
Hersteller Artikel Nr.:
FZ708SD
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
1900 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
18.000 kg


