Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Selbstverlöschende Bodenplatte für Aufputz-Rahmen 1fach 82x82 mm, weiß

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Selbstverlöschende Bodenplatte für Aufputz-Rahmen 1fach 82x82 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WVA1761WP

  • Ausführung - 1-fach

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610093825

Sonepar Artikelnummer

121386746

Hersteller Artikelnummer

WVA1761WP

Hersteller Typ

WVA1761WP

Hersteller Artikel Nr.:

WVA1761WP

Ausführung:

1-fach

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Geeignet für Leitungsführungskanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

Selbstverlöschende Bodenplatte für Aufputz-Rahmen 1fach, 82 x 82 mm, weiß