Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Serie 1930 Selbstverlöschende Bodenplatte, polarweiß

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Serie 1930 Selbstverlöschende Bodenplatte, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WTA1700WG

  • Ausführung - 1-fach

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610090527

Sonepar Artikelnummer

121386649

Hersteller Artikelnummer

WTA1700WG

Hersteller Typ

WTA1700WG

Hersteller Artikel Nr.:

WTA1700WG

Ausführung:

1-fach

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Geeignet für Leitungsführungskanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.120 kg

Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 polarweiß