HAGER - Serie 1930 Taster mit Lichtsignal E10, schwarz glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WTE5182BG
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - E10
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610090947
Sonepar Artikelnummer
121386698
Hersteller Artikelnummer
WTE5182BG
Hersteller Typ
WTE5182BG
Hersteller Artikel Nr.:
WTE5182BG
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
E10
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
Schließer (NO)
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.100 kg


