Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Serie Glas Chromknebel Messing, verchromt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Serie Glas Chromknebel Messing, verchromt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDW5000CH

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610091661

Sonepar Artikelnummer

121386344

Hersteller Artikelnummer

WDW5000CH

Hersteller Typ

WDW5000CH

Hersteller Artikel Nr.:

WDW5000CH

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

metallic

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Chromknebel Serie Glas Messing, verchromt