Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Serien Wechsel links Schalter/ rechts Taster, 10 A, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Serien Wechsel links Schalter/ rechts Taster, 10 A, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDE50380802

  • Schaltungsart - Serienschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610095768

Sonepar Artikelnummer

121386290

Hersteller Artikelnummer

WDE50380802

Hersteller Typ

WDE50380802

Hersteller Artikel Nr.:

WDE50380802

Schaltungsart:

Serienschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Tastschalter:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Farbe des Schaltelements:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Beleuchtung:

ja

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.920 kg

Serien Wechsel-Schalter/Taster, Schalter links, Taster rechts, Einsatz UP, 10 A