Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Serienschalter 2fach 2 A, 24V, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Serienschalter 2fach 2 A, 24V, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDE35003

  • Schaltungsart - Serienschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610074633

Sonepar Artikelnummer

121386243

Hersteller Artikelnummer

WDE35003

Hersteller Typ

WDE35003

Hersteller Artikel Nr.:

WDE35003

Schaltungsart:

Serienschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

3003

Farbe des Schaltelements:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Beleuchtung:

optional

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.680 kg

Serienschalter 2fach, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24V