Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Sicherheitstrafo 12V/2,08A o, 24V/1,04A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Sicherheitstrafo 12V/2,08A o, 24V/1,04A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST312

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2.08 A

  • Max. Ausgangsstrom - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250615703125

Sonepar Artikelnummer

120030628

Hersteller Artikelnummer

ST312

Hersteller Typ

ST312

Hersteller Artikel Nr.:

ST312

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

2.08 A

Max. Ausgangsstrom:

3 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Breite in Teilungseinheiten:

4

Sekundärspannung 2:

24 V

Sekundärstromstärke 2:

1.04 A

Max. Ausgangsleistung:

25 W

Max. Verlustleistung:

25 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

85 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

58 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.820 kg

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.