HAGER - Sicherheitstrafo 12V/3,33A o, 24V/1,67A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ST314
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 3.33 A
Max. Ausgangsstrom - 3.33 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250615703149
Sonepar Artikelnummer
120030630
Hersteller Artikelnummer
ST314
Hersteller Typ
ST314
Hersteller Artikel Nr.:
ST314
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
3.33 A
Max. Ausgangsstrom:
3.33 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Breite in Teilungseinheiten:
4
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärstromstärke 2:
1.67 A
Max. Ausgangsleistung:
40 W
Max. Verlustleistung:
40 W
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
85 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
58 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.846 kg


