Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Sicherheitstrafo 12V/5,25A o, 24V/2,63A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Sicherheitstrafo 12V/5,25A o, 24V/2,63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST315

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 5.25 A

  • Max. Ausgangsstrom - 5.25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615703156

Sonepar Artikelnummer

120030631

Hersteller Artikelnummer

ST315

Hersteller Typ

ST315

Hersteller Artikel Nr.:

ST315

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

5.25 A

Max. Ausgangsstrom:

5.25 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Breite in Teilungseinheiten:

6

Sekundärspannung 2:

24 V

Sekundärstromstärke 2:

2.63 A

Max. Ausgangsleistung:

63 W

Max. Verlustleistung:

63 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

85 mm

Breite:

105 mm

Höhe:

68 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

1.336 kg

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 63VA 6PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.