Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Sicherung 10x38 gG 32A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Sicherung 10x38 gG 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LF332G

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614062469

Sonepar Artikelnummer

120435538

Hersteller Artikelnummer

LF332G

Hersteller Typ

LF332G

Hersteller Artikel Nr.:

LF332G

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.9 W

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.008 kg

Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 32A 400V AC 120kA