Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Sicherung D01 E14 10A 400V gG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Sicherung D01 E14 10A 400V gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE1410

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614124037

Sonepar Artikelnummer

120435501

Hersteller Artikelnummer

LE1410

Hersteller Typ

LE1410

Hersteller Artikel Nr.:

LE1410

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

rot

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

Sicherungseinsatz D01 E14 10A 400V gG mit Kennmelder