Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Sicherung D01 E14 4A 400V gG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Sicherung D01 E14 4A 400V gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE1404

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - braun

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614124013

Sonepar Artikelnummer

120435499

Hersteller Artikelnummer

LE1404

Hersteller Typ

LE1404

Hersteller Artikel Nr.:

LE1404

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

braun

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

Sicherungseinsatz D01 E14 4A 400V gG mit Kennmelder