Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Sicherung PV 10x38 mm 1000V DC 12A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Sicherung PV 10x38 mm 1000V DC 12A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LF312PV

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614061561

Sonepar Artikelnummer

120435532

Hersteller Artikelnummer

LF312PV

Hersteller Typ

LF312PV

Hersteller Artikel Nr.:

LF312PV

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

30 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.6 W

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.001 kg

Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 12A