Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Sicherung PV 10x38 mm 1000V DC 8A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Sicherung PV 10x38 mm 1000V DC 8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LF308PV

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614061547

Sonepar Artikelnummer

120435529

Hersteller Artikelnummer

LF308PV

Hersteller Typ

LF308PV

Hersteller Artikel Nr.:

LF308PV

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

30 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.55 W

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.010 kg

Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A