Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Sicherungselement 2P 1000V DC L38 2M

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Sicherungselement 2P 1000V DC L38 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L502PV

  • Ausführung als Hauptschalter - Nein

  • Bemessungsspannung DC - 0 .. 1000 V

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614124822

Sonepar Artikelnummer

120321378

Hersteller Artikelnummer

L502PV

Hersteller Typ

L502PV

Hersteller Artikel Nr.:

L502PV

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Bemessungsspannung DC:

0 .. 1000 V

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

2

Gerätebauart:

Einbaugerät Steckeinsatztechnik

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Verriegelbar:

Nein

Gehäusefarbe:

grau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

35 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

75 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.112 kg

DC-Sicherungstrennschalter, 2polig, 1000V, L38