Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Signalkontakt 1S+1O 230V AC

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Signalkontakt 1S+1O 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ202

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614562020

Sonepar Artikelnummer

120038199

Hersteller Artikelnummer

MZ202

Hersteller Typ

MZ202

Hersteller Artikel Nr.:

MZ202

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.048 kg

Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V. Signalkontakt passend für alle Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter Serie 10kA zur werkzeuglosen seitlichen Montage.