Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Signalkontakt 3,5A, 2 S, 0,5PLE

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Signalkontakt 3,5A, 2 S, 0,5PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ527N

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614565120

Sonepar Artikelnummer

120303964

Hersteller Artikelnummer

MZ527N

Hersteller Typ

MZ527N

Hersteller Artikel Nr.:

MZ527N

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

2

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.034 kg

Signalkontakt 2 Schließer 3A bei AC1 220/500V