HAGER - Sockel für ASV IP41 350x600x100mm BxTxH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ911XE
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 2600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919323703
Sonepar Artikelnummer
120215319
Hersteller Artikelnummer
FZ911XE
Hersteller Typ
FZ911XE
Hersteller Artikel Nr.:
FZ911XE
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
2600 kg
Breite:
349 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
575 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.000 kg


