HAGER - Sockel für ASV IP41 600x400x100mm BxTxH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ912WE
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 2600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919301398
Sonepar Artikelnummer
120215321
Hersteller Artikelnummer
FZ912WE
Hersteller Typ
FZ912WE
Hersteller Artikel Nr.:
FZ912WE
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
2600 kg
Breite:
599 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
375 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.830 kg


