HAGER - Sockel für Einschubtechnik P250 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HYT330H
Bemessungsstrom In - 250 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613197155
Sonepar Artikelnummer
121092050
Hersteller Artikelnummer
HYT330H
Hersteller Typ
HYT330H
Hersteller Artikel Nr.:
HYT330H
Bemessungsstrom In:
250 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
2.544 kg


