Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Sockel für Einschubtechnik P250 4P

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Sockel für Einschubtechnik P250 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HYT331H

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613197162

Sonepar Artikelnummer

121092051

Hersteller Artikelnummer

HYT331H

Hersteller Typ

HYT331H

Hersteller Artikel Nr.:

HYT331H

Bemessungsstrom In:

250 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

2.878 kg

Sockel für Einschubtechnik P250 4P