HAGER - Sockel,univers,H100xB1050xT275,f. FR/FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ634A
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Breite - 1050 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616004320
Sonepar Artikelnummer
120471037
Hersteller Artikelnummer
FZ634A
Hersteller Typ
FZ634A
Hersteller Artikel Nr.:
FZ634A
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Breite:
1050 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
275 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1050 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
275 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.817 kg


