HAGER - Sockelleiste,univers,100x1300x205

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ615N
Ausführung - Sockel Zwischenplatte
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Breite - 1300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612778522
Sonepar Artikelnummer
120435065
Hersteller Artikelnummer
FZ615N
Hersteller Typ
FZ615N
Hersteller Artikel Nr.:
FZ615N
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Breite:
1300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
205 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
205 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.800 kg


