HAGER - Sockelleiste,univers,100x800x205

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ613N
Ausführung - Sockel Zwischenplatte
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612778508
Sonepar Artikelnummer
120435061
Hersteller Artikelnummer
FZ613N
Hersteller Typ
FZ613N
Hersteller Artikel Nr.:
FZ613N
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
205 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
205 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.038 kg


