HAGER - Sockelleisten,univers,H100mm,T400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ904SD
Ausführung - Sockel Zwischenplatte
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612757633
Sonepar Artikelnummer
120435155
Hersteller Artikelnummer
FZ904SD
Hersteller Typ
FZ904SD
Hersteller Artikel Nr.:
FZ904SD
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
600 kg
Breite:
1100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1110 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.860 kg


